神馬本店
美形スカート:プリーツ
サイドプリーツが上品に華やぐデザインスカート。ラク伸びニット&美形(ミカタ)ウエストでストレスフリーの着心地に。
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ブラック
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
性別
女性
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865916
WN53S-7
SS
58
91
54
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865925
WN53S-7
S
61
94
55
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865934
WN53S-7
M
64
97
56
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865950
WN53S-7
L
67
100
57
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865959
WN53S-7
LL
71
104
58
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865968
WN53S-7
XL
75
108
58
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865977
WN53S-7
4L
80
113
59
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
44865986
WN53S-7
5L
86
119
59
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください