曜日別特売

オールマイティSU22L

オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)オールマイティSU22L - mizuno(ミズノ)

ALMIGHTY SU 22L
つま先上がりのタフボディ。
防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。
つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。

用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約360(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ22.5~28.0、29.0内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44867648F1GA23110126001:ホワイト×ネイビー×レッド26
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867657F1GA23110126501:ホワイト×ネイビー×レッド26.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867666F1GA23110127001:ホワイト×ネイビー×レッド27
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867675F1GA23110127501:ホワイト×ネイビー×レッド27.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867754F1GA23110925009:ブラック×グレー25
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867779F1GA23110926009:ブラック×グレー26
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867788F1GA23110926509:ブラック×グレー26.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867797F1GA23110927009:ブラック×グレー27
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867806F1GA23110927509:ブラック×グレー27.5
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
44867745F1GA23110924509:ブラック×グレー24.5
オープン
11,880
13,068(税込)
取扱停止中
返品不可
44867578F1GA23110122501:ホワイト×ネイビー×レッド22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867587F1GA23110123001:ホワイト×ネイビー×レッド23
オープン
取扱い終了
返品不可
44867596F1GA23110123501:ホワイト×ネイビー×レッド23.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867605F1GA23110124001:ホワイト×ネイビー×レッド24
オープン
取扱い終了
返品不可
44867614F1GA23110124501:ホワイト×ネイビー×レッド24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867630F1GA23110125001:ホワイト×ネイビー×レッド25
オープン
取扱い終了
返品不可
44867639F1GA23110125501:ホワイト×ネイビー×レッド25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867684F1GA23110128001:ホワイト×ネイビー×レッド28
オープン
取扱い終了
返品不可
44867700F1GA23110129001:ホワイト×ネイビー×レッド29
オープン
取扱い終了
返品不可
44867709F1GA23110922509:ブラック×グレー22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867718F1GA23110923009:ブラック×グレー23
オープン
取扱い終了
返品不可
44867727F1GA23110923509:ブラック×グレー23.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867736F1GA23110924009:ブラック×グレー24
オープン
取扱い終了
返品不可
44867770F1GA23110925509:ブラック×グレー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867815F1GA23110928009:ブラック×グレー28
オープン
取扱い終了
返品不可
44867824F1GA23110929009:ブラック×グレー29
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする