オールマイティSU51L BOA

オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51L BOA - mizuno(ミズノ)

ALMIGHTY SU 51L BOA
つま先上がりのタフボディ。
人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※
BOA(R)搭載でフィット感をプラス。
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、
快適に作業を進めることができます。

用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44867858F1GA23170125501:ホワイト×ゴールド×グレー25.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867867F1GA23170126001:ホワイト×ゴールド×グレー26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867876F1GA23170126501:ホワイト×ゴールド×グレー26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867885F1GA23170127001:ホワイト×ゴールド×グレー27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867894F1GA23170127501:ホワイト×ゴールド×グレー27.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867910F1GA23170128001:ホワイト×ゴールド×グレー28
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867946F1GA23170925509:ブラック×シルバー25.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867955F1GA23170926009:ブラック×シルバー26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867964F1GA23170926509:ブラック×シルバー26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867980F1GA23170927009:ブラック×シルバー27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867989F1GA23170927509:ブラック×シルバー27.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867998F1GA23170928009:ブラック×シルバー28
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44868034F1GA23172725527:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン25.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44868050F1GA23172726027:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44868059F1GA23172726527:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44868068F1GA23172727027:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
44867840F1GA23170124501:ホワイト×ゴールド×グレー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867849F1GA23170125001:ホワイト×ゴールド×グレー25
オープン
取扱い終了
返品不可
44867919F1GA23170129001:ホワイト×ゴールド×グレー29
オープン
取扱い終了
返品不可
44867928F1GA23170924509:ブラック×シルバー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44867937F1GA23170925009:ブラック×シルバー25
オープン
取扱い終了
返品不可
44868007F1GA23170929009:ブラック×シルバー29
オープン
取扱い終了
返品不可
44868016F1GA23172724527:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44868025F1GA23172725027:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン25
オープン
取扱い終了
返品不可
44868077F1GA23172727527:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44868086F1GA23172728027:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン28
オープン
取扱い終了
返品不可
44868095F1GA23172729027:ブルー×ネイビー×エメラルドグリーン29
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする