新ダイワ
フレーム部品 バンドソー RB120CV
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称
ソーブレードSBBM-14
呼称
のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
81
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868120
18513-14003
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください