RIDEZ(ライズ)
ヒューズ電源付メスソケット(低背・マイクロ2)
(1件のレビュー)
マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途
ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様
管ヒューズ5A付
許容電流(A)
5
使用可能電力(合計)(W)
DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)
約2
ヒューズ
(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線サイズ(sq)
0.75相当
内容量
1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
※同じ形状のヒューズ、容量のヒューズと交換してください。
※差し換えるヒューズはコンピュ-ター・エアバック等走行中の安全に影響のある箇所には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868147
ENT-011
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください