曜日別特売

ガーデニングマーカー

ガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPERガーデニングマーカー - LITTLE HELPER

耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しているので、屋外での使用に最適。
重ね書き可能で、水に濡れても落ちない。
プラスチック・鏡・ガラス・陶器・木材にも書ける。

用途植木鉢やウッドプレートなどお外用のペイントに。質量(g)22タイプシングル寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×142商品タイプ使い切り本体内容量1本
全13種類を絞り込む
インク色
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44868208018-0250
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
44868217377-0250
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868226378-0250
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
44868235379-0250
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868244380-0250
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868260383-0250
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868278381-0250ライトブルー
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868287382-0250ライトグリーン
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
44868269388-0250
オープン
取扱い終了
44868296384-0250蛍光グリーン
オープン
取扱い終了
44868305385-0250蛍光オレンジ
オープン
取扱い終了
44868314386-0250蛍光イエロー
オープン
取扱い終了
44868330387-0250蛍光ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする