SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ - SMC

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類RcブラケットブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44868655SYJ7223-2D-C8
15,130
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする