曜日別特売

ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形

ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形 - パール金属ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形 - パール金属ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形 - パール金属

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
下容器に入るご飯の目安:約1.2杯。フタを外して電子レンジOK

材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴムホワイト容量(mL)上容器:310、下容器:250質量(g)185段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×105×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44868664D-6723
1,300
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする