曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)169(器具)質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格寿命(時間)40000(高速維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)光束(Lm)960調光方式PWM制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ中角タイプ遮光(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44868734LEKD102025L2-LD9
25,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする