エナジーギア
油圧ジャッキミドルリフト
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
585
質量(kg)
11.8
色
BK
高さ(mm)
190
奥行(mm)
215
最高位(mm)
410
最低位(mm)
133
最大耐荷重(t)
2.25
地上高さ(mm)
133-410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869039
JF-232
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください