エナジーギア
油圧パンタジャッキ
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
415
色
BK
高さ(mm)
190
奥行(mm)
160
最大耐荷重(t)
1
地上高さ(mm)
144-383
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869057
JF-234
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください