エナジーギア
ガソリン携行缶
農耕機から自動車まで。災害時にも活躍します。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
用途
車の保安用品
材質
亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE
幅(mm)
410
色
赤
高さ(mm)
205
奥行(mm)
255
タンク容量(L)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(10L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869154
JF-245
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください