曜日別特売

盤用マルチキー

盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に
1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)
2:No.500(タキゲン)
3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)
4:旧 型
5:A-121-H型(現行型 タキゲン)
6:0061型(現行型 タキゲン)
7:旧 型
8:No.300(タキゲン)
9:No.030(タキゲン)
吊り下げ用リング付
※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)
旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

用途
配電盤、分電盤用の合鍵に
500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる
点検口の開閉、リングスリーブの補助に
タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16内容量1個
関連資料:(1.55MB)
注意
※マイナスドライバーとしての使用はできません。先端が細いため、破損する恐れがあります。
※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869836BMK-9
5,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

盤用マルチキー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44869836
2024-05-30
用途: マンション設備の工事等
株式会社アステム 埼玉営業所電気・ガス・熱供給・水道業

以前、十字のなって先端がカギになっていたものを使用していたのですが形的に持ち歩くのが大変でした、(ポケットの中に入れていると当たっていたい)今回購入したマルチキーはスリムでポケットに入れていても全く気にならず大変満足しています。確認はしていませんがもし鍵が壊れてしまった場合それだけ購入して入れ直しができると、なお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする