スムーズツールホルダー

スムーズツールホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
金属クリップ採用で着脱簡単
さびにくいステンレス製
ワイヤーストリッパー1丁吊
縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!
ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない
マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止

材質(本体)ポリエステルキャンバス質量(g)150ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)100×85×270材質(クリップ)ステンレス内容量1個
関連資料:(2.42MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869870NDS-25HMF-KKKオールブラック
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
44869854NDS-25HMF-KBB黒・青
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44869854NDS-25HMF-KBB44869870NDS-25HMF-KKKNDS-25HMF-KBB スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 44869870スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする