DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工メジャー(ステンレスタイプ)
錆びにくい!(ステンレス製テープ)
ベルトフック付
カラビナ付
両面目盛
長さ:5m(25mm幅)
JIS 1級
240gの軽量メジャー
先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質
ステンレス・樹脂等
幅(mm)
25
質量(g)
240
長さ(m)
5
本体寸法(mm)
47×70×70
目盛仕様
メートル仕様
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
ステンレス
爪部
マグネット付
目盛種別
両面
内容量
1個
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869906
DKM-2550SUS
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください