曜日別特売

マルチジョイント呼線(イージージョイント)

マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付

付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本
関連資料:(1.54MB)取扱説明書:(0.86MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
線径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869915JE1-35301セット(1m×3本)ロッド:イエロー105ロッド:単線ツイスト3.58×1000×8
10,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
44869924JE1-35541セット(1.8m×3本)ロッド:イエロー130ロッド:単線ツイスト3.58×1800×8
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
44869940JE1-40301セット(1m×3本)ロッド:ホワイト115ロッド:単線ツイスト48×1000×8
10,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
44869949JE1-40541セット(1.8m×3本)ロッド:ホワイト140ロッド:単線ツイスト48×1800×8
14,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
44869958JE1-52301セット(1m×3本)ロッド:オレンジ135ロッド:単線ツイスト5.28×1000×8
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
44869967JE1-52541セット(1.8m×3本)ロッド:オレンジ185ロッド:単線ツイスト5.28×1800×8
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
44869976JE3-40301セット(1m×3本)ロッド:ブルー・ホワイト110ロッド:3本撚り線48×1000×8
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
44869985JE3-40541セット(1.8m×3本)ロッド:ブルー・ホワイト150ロッド:3本撚り線48×1800×8
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする