曜日別特売

マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本内容量1本
関連資料:(1.14MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
線径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869994JE1-3530-Rロッド:イエロー22ロッド:単線ツイスト3.58×1000×8
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
44870010JE1-3554-Rロッド:イエロー31ロッド:単線ツイスト3.58×1800×8
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
44870019JE1-4030-Rロッド:ホワイト25ロッド:単線ツイスト48×1000×8
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
44870028JE1-4054-Rロッド:ホワイト34ロッド:単線ツイスト48×1800×8
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
44870037JE1-5230-Rロッド:オレンジ32ロッド:単線ツイスト5.28×1000×8
4,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
44870046JE1-5254-Rロッド:オレンジ50ロッド:単線ツイスト5.28×1800×8
5,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
44870055JE3-4030-Rロッド:ブルー・ホワイト24ロッド:3本撚り線48×1000×8
4,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
44870064JE3-4054-Rロッド:ブルー・ホワイト38ロッド:3本撚り線48×1800×8
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする