LEDプロジェクションライト(投照器)

LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、
カラーモード切替、明るさ調整が可能
カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
カラースケール:4096段階/RGB 各色

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)動作電圧(V)DC3内容量1台
関連資料:(1.08MB)取扱説明書:(1.87MB)
注意
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870080PDS-C04-170FL
190,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする