DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ライトスタンド用エクステンションポール
ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる
適合機種
ライトスタンド PD-5ST
材質
STKM・SWM
質量(g)
500
耐荷重(kg)
4
本体寸法(mm)
15.9×41.5×927
内容量
1個
関連資料:
(0.75MB)
(0.8MB)
注意
※この製品は、メーカーのライトスタンド(三脚)PD-5ST用です。ライトスタンドの取扱説明書もお読みになり、指示に従って正しくお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870125
STM-EXP90
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください