金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!
直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)
金属探知(感度調整機能付)
音と光でわかりやすい
スケルトンデザイン
LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯
交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器
直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。
100V、200Vの電圧判別が可能
被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる
金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能
音と光でわかりやすい
LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯
電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅
感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)
オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ
導電ゴム製検電部


