DENSAN(デンサン/ジェフコム)
AC-DCアダプタ
LEDキャリングワークライト PCWL-190TW 専用
材質
ABS、PVC
質量(g)
240
出力
DC8.5V 3A
ケーブル長(m)
5
本体寸法(mm)
41×36×69
入力
AC100V~240V 50/60Hz 1.0A
電球の種類
LED
内容量
1個
関連資料:
(0.41MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870177
PCWL-190TW-AD
¥
7,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください