LEDパランドル(全周光)

LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

全周囲360°照らすことができるLED作業灯
頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm
自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
単独タイプ
換気弁付
キャップ:ステンレス
白色LED 3列

パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ内容量1個
関連資料:(0.62MB) (1.6MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870186PDL-AR452.4単独タイプ約3
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
44870195PDL-AR45J2.6連結タイプ約3、延長ケーブル長:0.3
49,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする