マルチカッター

マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)マルチカッター - SURE(石崎電機製作所)
(1件のレビュー)

刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。

用途
発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870606SG-31
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 人工芝やスタイロホーム
有限会社花工場卸売・小売業

電気の歯が温まるまでスイッチを押し続けるのがつらい。
出来ればオン・オフの切り替えだけで出来るのが良いと思う。長時間スイッチを押し続けて使用するのは疲れる。
スイッチ横あたりにLEDランプが点滅している時はオンとかもう少し作業時の使いやすさを追求してほしい。そして少し重いので長時間の作業には向かないかな??

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする