Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ

Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ - ハンディ・クラウン

カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ!
フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。
糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。
手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。

用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65内容量1丁
注意
※本来の目的以外に使わないで下さい。
※分解しないで下さい。
※水などで濡れた場合は、乾いた布などですぐに水分を拭き取って下さい、錆の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870624HC-MH3D
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】スパッと切れるSmoosyマスカー用ハサミ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする