曜日別特売

女性用ジャケット DD2655

女性用ジャケット DD2655 - セブンユニフォーム女性用ジャケット DD2655 - セブンユニフォーム女性用ジャケット DD2655 - セブンユニフォーム

次世代ニュースーツのジャケットです。
ホテル・レストランにこれから求められるキーワードとして”リラックスとホスピタリティー”の表現、”ジェンダーフリー”、製品では軽さ、ストレッチ、通気性(涼しい)、イージーケアなど、現場での不満点の多くを解消、進化した製品になりました。
生地もカッティングも一から開発、”ナチュラルフィット”というテーマのもと、色々な体型であってもよりスマートにホスピタリティーを保ち、かつ動き易いスタイルを作ることが出来ました。
吸水速乾剤の一部に廃棄するペットボトル由来の剤を使用し、少しずつですが環境配慮も心がけています。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様内ポケット(2)・背抜き仕立て混率(%)トリコット[ポリエステル100%]機能吸水・速乾・ストレッチ性別女性用内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870737DD2655-1ブラック5953761
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870746DD2655-1ブラック7983862
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870755DD2655-1ブラック91013963
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870764DD2655-1ブラック111054064
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870780DD2655-1ブラック131104165
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870789DD2655-6トープ5953761
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870798DD2655-6トープ7983862
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870807DD2655-6トープ91013963
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870816DD2655-6トープ111054064
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870825DD2655-6トープ131104165
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870834DD2655-9ブラック5953761
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870850DD2655-9ブラック7983862
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870859DD2655-9ブラック91013963
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870868DD2655-9ブラック111054064
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870877DD2655-9ブラック131104165
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする