曜日別特売

女性用スカート CK1917

女性用スカート CK1917 - セブンユニフォーム女性用スカート CK1917 - セブンユニフォーム女性用スカート CK1917 - セブンユニフォーム

次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用スカートです。
”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。
オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。
カッティングにも工夫あり、前後ダーツがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。
一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様脇ゴム入り・後ろファスナー開き・後ろベント・裏地付種別スカート混率(%)ポリエステル100[トリコット]機能吸水・速乾・ストレッチ性別女性用内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44871035CK1917-1ネイビー556~6162.590
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871044CK1917-1ネイビー759~6463.593
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871060CK1917-1ネイビー962~6764.596
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871069CK1917-1ネイビー1165~7065.599
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871078CK1917-1ネイビー1369~7466.5103
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871087CK1917-6トープ556~6162.590
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871096CK1917-6トープ759~6463.593
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871105CK1917-6トープ962~6764.596
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871114CK1917-6トープ1165~7065.599
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871130CK1917-6トープ1369~7466.5103
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871139CK1917-9ブラック556~6162.590
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871148CK1917-9ブラック759~6463.593
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871157CK1917-9ブラック962~6764.596
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871166CK1917-9ブラック1165~7065.599
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871175CK1917-9ブラック1369~7466.5103
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする