曜日別特売

女性用パンツ DL2837

女性用パンツ DL2837 - セブンユニフォーム

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなパンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のようなパンツです。
制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様フロントボタン留め・脇ゴム入りブラック股下(cm)74機能耐塩素・制電性別女性用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
混率(%)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44871245DL2837-95ポリエステル100[ラチネ]58~642389
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871254DL2837-97ポリエステル100[ラチネ]61~6723.592
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871270DL2837-99ラチネ[ポリエステル100%]642493
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871279DL2837-911ポリエステル100[ラチネ]67~7324.598
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871288DL2837-913ポリエステル100[ラチネ]71~7725102
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871297DL2837-915ポリエステル100[ラチネ]75~8125.5105
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871306DL2837-917ポリエステル100[ラチネ]79~8526110
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする