女性用パンツ DL2999

女性用パンツ DL2999 - セブンユニフォーム女性用パンツ DL2999 - セブンユニフォーム女性用パンツ DL2999 - セブンユニフォーム

次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用パンツです。
”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。
オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。
カッティングにも工夫あり、ワンタックがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。
一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、前のみですが裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。
男女兼用のパンツのご用意もあります。
比較しますとこちらの股上は深めでヒップとウエストの差寸が大きく、おおよその女性にオススメです。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様脇ゴム入り・膝裏付・フロントボタン留め混率(%)トリコット [ポリエステル100%]股下(cm)88機能吸水・速乾・ストレッチ性別女性用内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44871315DL2999-1ネイビー55926.587.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871324DL2999-1ネイビー76327.591.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871340DL2999-1ネイビー96728.595.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871349DL2999-1ネイビー117329.5101.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871358DL2999-1ネイビー137930.5107.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871367DL2999-6トープ55926.587.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871376DL2999-6トープ76327.591.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871385DL2999-6トープ96728.595.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871394DL2999-6トープ117329.5101.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871410DL2999-6トープ137930.5107.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871419DL2999-9ブラック55926.587.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871428DL2999-9ブラック76327.591.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871437DL2999-9ブラック96728.595.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871446DL2999-9ブラック117329.5101.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44871455DL2999-9ブラック137930.5107.5
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする