セブンユニフォーム
男女兼用エプロンドレス CS2342
男女兼用エプロンドレス
仕様
裾スリット
混率(%)
ブロード[ポリエステル85%・綿15%]
加工
SR加工
機能
防透・UVカット
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44872907
CS2342-0
ホワイト
M
113
84
120
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872916
CS2342-0
ホワイト
L
123
90
130
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872925
CS2342-1
ネイビー
M
113
84
120
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872934
CS2342-1
ネイビー
L
123
90
130
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872950
CS2342-8
チャコール
M
113
84
120
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44872959
CS2342-8
チャコール
L
123
90
130
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください