曜日別特売

男女兼用コート CA2199

男女兼用コート CA2199 - セブンユニフォーム男女兼用コート CA2199 - セブンユニフォーム男女兼用コート CA2199 - セブンユニフォーム

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ワークディティールのあるサービスコートはカルチャーとルーツを感じさせます。
こだわりの物を売る場面や、専門的な説明を必要とする接客に着用すると効果的です。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ネオバボタン・首振りネオバボタン(第一ボタン)・左右脇スリット・ペン差しポケット混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]機能制電・ストレッチ内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44873004CA2199-1インディゴS110.54783
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873020CA2199-1インディゴM116.54885
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873029CA2199-1インディゴL122.55295
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873038CA2199-1インディゴLL128.55397
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873047CA2199-1インディゴ3L134.55497
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873056CA2199-6ブラウンS110.54783
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873065CA2199-6ブラウンM116.54885
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873074CA2199-6ブラウンL122.55295
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873090CA2199-6ブラウンLL128.55397
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873099CA2199-6ブラウン3L134.55497
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873108CA2199-7カーキS110.54783
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873117CA2199-7カーキM116.54885
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873126CA2199-7カーキL122.55295
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873135CA2199-7カーキLL128.55397
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873144CA2199-7カーキ3L134.55497
11,200
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする