曜日別特売

男女兼用コート EA3080

男女兼用コート EA3080 - セブンユニフォーム男女兼用コート EA3080 - セブンユニフォーム男女兼用コート EA3080 - セブンユニフォーム男女兼用コート EA3080 - セブンユニフォーム男女兼用コート EA3080 - セブンユニフォーム

和の上衣(U-WA-GI)として作成。
作務衣や白衣とは違う新しいカテゴリーです。
和のコートバリエーションはとても少なく、且つ昨今和食の世界も色々な文化が混じり合い益々進化していく中、表現の出来る和の上衣がありませんでした。
デザインの最たるポイントはデザインされた衿。
今までにないデザインで、新しい和×洋の世界を襟で表現しました。
胸元には大きな刺繍スペースがあります。
右身頃の後ろに名刺用ポケットあり。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
この上衣に合わせるエプロンも同素材同色で開発しています。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様内掛けボタン・右後名刺ポケット混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]機能抗菌・防臭・撥水・撥油内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44873860EA3080-0ホワイトSS984068
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873869EA3080-0ホワイトS1034370
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873878EA3080-0ホワイトM1084572
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873887EA3080-0ホワイトL1134774
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873896EA3080-0ホワイトLL1184976
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873905EA3080-0ホワイト3L1235178
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873914EA3080-0ホワイト4L1285378
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873930EA3080-1ネイビーSS984068
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873939EA3080-1ネイビーS1034370
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873948EA3080-1ネイビーM1084572
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873957EA3080-1ネイビーL1134774
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873966EA3080-1ネイビーLL1184976
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873975EA3080-1ネイビー3L1235178
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873984EA3080-1ネイビー4L1285378
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874000EA3080-2ワインSS984068
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874009EA3080-2ワインS1034370
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874018EA3080-2ワインM1084572
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874027EA3080-2ワインL1134774
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874036EA3080-2ワインLL1184976
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874045EA3080-2ワイン3L1235178
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874054EA3080-2ワイン4L1285378
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874070EA3080-8グレージュSS984068
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874079EA3080-8グレージュS1034370
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874088EA3080-8グレージュM1084572
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874097EA3080-8グレージュL1134774
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874106EA3080-8グレージュLL1184976
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874115EA3080-8グレージュ3L1235178
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874124EA3080-8グレージュ4L1285378
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874140EA3080-9ブラックSS984068
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874149EA3080-9ブラックS1034370
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874158EA3080-9ブラックM1084572
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874167EA3080-9ブラックL1134774
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874176EA3080-9ブラックLL1184976
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874185EA3080-9ブラック3L1235178
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874194EA3080-9ブラック4L1285378
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする