曜日別特売

男女兼用デニムコックコート BA1088

男女兼用デニムコックコート BA1088 - セブンユニフォーム男女兼用デニムコックコート BA1088 - セブンユニフォーム男女兼用デニムコックコート BA1088 - セブンユニフォーム

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
ワークディティールがカルチャーとルーツを感じさせます。
シェフからサービススタッフ、物販接客までコーディネートにより幅広いシーンを表現することが出来るアイテムです。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ネオバボタン・内掛ボタン混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]機能制電・ストレッチ内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44874885BA1088-1インディゴS1004366
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874894BA1088-1インディゴM1064569
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874910BA1088-1インディゴL1124671
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874919BA1088-1インディゴLL1184873
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874928BA1088-1インディゴ4L1305273
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874937BA1088-1インディゴ3L1245073
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874946BA1088-6ブラウンS1004366
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874955BA1088-6ブラウンM1064569
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874964BA1088-6ブラウンL1124671
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874980BA1088-6ブラウンLL1184873
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874989BA1088-6ブラウン4L1305273
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44874998BA1088-6ブラウン3L1245073
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875007BA1088-7カーキS1004366
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875016BA1088-7カーキM1064569
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875025BA1088-7カーキL1124671
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875034BA1088-7カーキLL1184873
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875050BA1088-7カーキ4L1305273
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875059BA1088-7カーキ3L1245073
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする