男女兼用デニムコックコート BA1090

男女兼用デニムコックコート BA1090 - セブンユニフォーム男女兼用デニムコックコート BA1090 - セブンユニフォーム男女兼用デニムコックコート BA1090 - セブンユニフォーム

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
ワークディティールがカルチャーとルーツを感じさせます。
シェフからサービススタッフ、物販接客までコーディネートにより幅広いシーンを表現することが出来るアイテムです。
ボタンは流行りのドットボタン仕様ですのでアクセサリー感覚な部分もあり着脱も楽です。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ドットボタン・内掛けボタン・袖脇下菊穴・袖脇下マチ付・左袖ペン差しポケット・左胸箱ポケット混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]機能制電・ストレッチ内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44875068BA1090-1インディゴS101.54369
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875077BA1090-1インディゴM107.54572
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875086BA1090-1インディゴL113.54674
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875095BA1090-1インディゴLL119.54876
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875104BA1090-1インディゴ4L131.55276
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875120BA1090-1インディゴ3L125.55076
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875129BA1090-6ブラウンS101.54369
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875138BA1090-6ブラウンM107.54572
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875147BA1090-6ブラウンL113.54674
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875156BA1090-6ブラウンLL119.54876
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875165BA1090-6ブラウン4L131.55276
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875174BA1090-6ブラウン3L125.55076
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875190BA1090-7カーキS101.54369
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875199BA1090-7カーキM107.54572
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875208BA1090-7カーキL113.54674
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875217BA1090-7カーキLL119.54876
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875226BA1090-7カーキ4L131.55276
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875235BA1090-7カーキ3L125.55076
8,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする