曜日別特売

男女兼用デニム半袖コックコート BA1089

男女兼用デニム半袖コックコート BA1089 - セブンユニフォーム男女兼用デニム半袖コックコート BA1089 - セブンユニフォーム男女兼用デニム半袖コックコート BA1089 - セブンユニフォーム

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
ワークディティールがカルチャーとルーツを感じさせます。
シェフからサービススタッフ、物販接客までコーディネートにより幅広いシーンを表現することが出来るアイテムです。
ボタンは流行りのドットボタン仕様ですのでアクセサリー感覚な部分もあり着脱も楽です。
袖口は折り上げることをオススメします。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ドットボタン・内掛けボタン・袖脇下マチ付・左袖ペン差しポケット・左胸箱ポケット混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]機能制電・ストレッチ内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44875244BA1089-1インディゴS101.54369
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875260BA1089-1インディゴM107.54572
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875269BA1089-1インディゴL113.54674
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875278BA1089-1インディゴLL119.54876
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875287BA1089-1インディゴ4L131.55276
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875296BA1089-1インディゴ3L125.55076
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875305BA1089-6ブラウンS101.54369
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875314BA1089-6ブラウンM107.54572
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875330BA1089-6ブラウンL113.54674
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875339BA1089-6ブラウンLL119.54876
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875348BA1089-6ブラウン4L131.55276
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875357BA1089-6ブラウン3L125.55076
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875366BA1089-7カーキS101.54369
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875375BA1089-7カーキM107.54572
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875384BA1089-7カーキL113.54674
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875400BA1089-7カーキLL119.54876
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875409BA1089-7カーキ4L131.55276
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875418BA1089-7カーキ3L125.55076
8,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする