曜日別特売

男女兼用ミドルエプロン CT2353

男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2353 - セブンユニフォーム

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。
エプロンデザインは調前のようにヒップを覆うことなく、さらに前のベント仕様もありとても動き易い。
またスマートフォン専用のポケットが左右あったり、ポケット口にはリベット補強が施してありと働く上で使いやすいエプロンになっています。
新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。

仕様ポケット(3)・腰紐バックル仕様サイズフリー混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]ウエスト(cm)56機能制電・ストレッチ裾幅(cm)69前中心丈(cm)64腰紐長さ(cm)84内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44876556CT2353-0アイボリー
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876565CT2353-1インディゴ
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876574CT2353-4ブルー
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876590CT2353-5イエロー
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876599CT2353-6ブラウン
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876608CT2353-7カーキ
5,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする