男女兼用ミドルエプロン ET3409
和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。
和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く繊細で上品な印象を与えます。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。
仕様ポケット(2)
サイズフリー
混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]
ウエスト(cm)90
機能抗菌・防臭・撥水・撥油
裾幅(cm)90
腰紐長さ(cm)100
内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。