男女兼用胸当てエプロン ET3408

男女兼用胸当てエプロン ET3408 - セブンユニフォーム男女兼用胸当てエプロン ET3408 - セブンユニフォーム男女兼用胸当てエプロン ET3408 - セブンユニフォーム男女兼用胸当てエプロン ET3408 - セブンユニフォーム男女兼用胸当てエプロン ET3408 - セブンユニフォーム

和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。
和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く、首紐の長さ調整機能はあります。
右身頃胸部分裏側に1本分のペン用ポケットがあり、出し入れするにはとてもよい位置にあります。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様ポケット(2)・胸当て裏ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節サイズフリーサイズ混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]ウエスト(cm)90機能抗菌・防臭・撥水・撥油裾幅(cm)90前中心丈(cm)93腰紐長さ(cm)100肩紐長さ(cm)71.5内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44876678ET3408-0ホワイト
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876687ET3408-1ネイビー
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876696ET3408-2ワイン
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876705ET3408-8グレージュ
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876714ET3408-9ブラック
6,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする