セブンユニフォーム
男女兼用胸付きエプロン CT2354
仕様
ポケット(2)、ペン差しポケット(1)
混率(%)
ツイル[ポリエステル100%]
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44876836
CT2354-0
ブルー
M
92-99
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876845
CT2354-0
ブルー
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876854
CT2354-1
ネイビー
M
92-100
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876870
CT2354-1
ネイビー
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876879
CT2354-2
バーガンディ
M
92-101
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876888
CT2354-2
バーガンディ
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876897
CT2354-3
アンバー
M
92-102
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876906
CT2354-3
アンバー
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876915
CT2354-4
カーキ
M
92-103
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876924
CT2354-4
カーキ
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876940
CT2354-5
サックス
M
92-104
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876949
CT2354-5
サックス
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876958
CT2354-6
ブラウン
M
92-105
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876967
CT2354-6
ブラウン
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876976
CT2354-7
ライトグ
M
92-106
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876985
CT2354-7
ライトグ
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876994
CT2354-8
チャコール
M
92-107
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877010
CT2354-8
チャコール
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877019
CT2354-9
ブラック
M
92-108
10
85
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877028
CT2354-9
ブラック
L
102
12
88
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください