セブンユニフォーム
男女兼用胸付きエプロン QT7334
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
色
オフホワイト
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]
ウエスト(cm)
67
機能
撥水
裾幅(cm)
67
前中心丈(cm)
90
腰紐長さ(cm)
77
肩紐長さ(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44877037
QT7334-0
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください