セブンユニフォーム
男女兼用胸付きエプロン QT7336
仕様
ポケット(2)
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
帆布[綿100%]
ウエスト(cm)
41.5
裾幅(cm)
45
前中心丈(cm)
82.5
腰紐長さ(cm)
85
肩紐長さ(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44877046
QT7336-0
ホワイト
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44877055
QT7336-1
ネイビー
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください