曜日別特売

男女兼用胸付きエプロン ZT9508

男女兼用胸付きエプロン ZT9508 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

素材:ポリエステル100%のリーズナブル ベーシック胸当てエプロン。

ブラックサイズフリーサイズ混率(%)ギャバジン [ポリエステル101%]ウエスト(cm)78.5裾幅(cm)80前中心丈(cm)85肩紐長さ(cm)140内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44877064ZT9508-2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44877064
2025-07-16
用途: 仕事
その他業種

仕事で使用する家族のため黒いエプロンを探していました。アイロンなしでもシワにならないと言っていました。お手頃で実用性があり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする