セブンユニフォーム
男女兼用七分袖ニットボタンダウンシャツ CH4498
色
ホワイト
混率(%)
丸編[ポリエステル100%]
機能
吸水・速乾
内容量
1枚
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
ネック(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44878200
CH4498-1
SS
38
69
35.5
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878209
CH4498-1
S
40
71
37
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878218
CH4498-1
M
42
75
38.5
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878227
CH4498-1
L
44
77
40
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878236
CH4498-1
LL
46
79
41.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878245
CH4498-1
5L
52
81
46
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878254
CH4498-1
4L
50
81
44.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878270
CH4498-1
3L
48
81
43
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878279
CH4498-7
SS
38
69
35.5
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878288
CH4498-7
S
40
71
37
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878297
CH4498-7
M
42
75
38.5
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878306
CH4498-7
L
44
77
40
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878315
CH4498-7
LL
46
79
41.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878324
CH4498-7
5L
52
81
46
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878340
CH4498-7
4L
50
81
44.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878349
CH4498-7
3L
48
81
43
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878358
CH4498-8
SS
38
69
35.5
42.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878367
CH4498-8
S
40
71
37
43.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878376
CH4498-8
M
42
75
38.5
45.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878385
CH4498-8
L
44
77
40
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878394
CH4498-8
LL
46
79
41.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878410
CH4498-8
5L
52
81
46
47.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878419
CH4498-8
4L
50
81
44.5
48.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44878428
CH4498-8
3L
48
81
43
49.5
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください