セブンユニフォーム
男女兼用長袖シャツ CH4473
仕様
袖丈調整タブ・ペン差しポケット・胸フラップ付ポケット
種別
長袖シャツ
色
インディゴ
サイズ
S
混率(%)
麻調デニム[ポリエステル65・綿35]
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
72
機能
制電・ストレッチ
ネック(cm)
37
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44878665
CH4473-1
¥
8,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください