男女兼用和コート EA3077

男女兼用和コート EA3077 - セブンユニフォーム男女兼用和コート EA3077 - セブンユニフォーム男女兼用和コート EA3077 - セブンユニフォーム男女兼用和コート EA3077 - セブンユニフォーム男女兼用和コート EA3077 - セブンユニフォーム

和の上衣(U-WA-GI)として作成。
作務衣や白衣とは違う新しいカテゴリーです。
和のコートバリエーションはとても少なく、且つ昨今和食の世界も色々な文化が混じり合い益々進化していく中、表現の出来る和の上衣がありませんでした。
デザインの最たるポイントは短いへちま衿。
胸元が見えにくく刺繍もしっかり入れることが出来ます。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
この上衣に合わせるエプロンも同素材同色で開発しています。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様内掛けボタン混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]機能抗菌・防臭・撥水・撥油内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44880634EA3077-0ホワイトS1037053
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880650EA3077-0ホワイトM1087257
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880659EA3077-0ホワイトL1137459
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880668EA3077-0ホワイトLL1187661
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880677EA3077-0ホワイト3L1237863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880686EA3077-0ホワイト4L1287863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880695EA3077-0ホワイトSS986851
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880704EA3077-1ネイビーS1037053
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880720EA3077-1ネイビーM1087257
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880729EA3077-1ネイビーL1137459
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880738EA3077-1ネイビーLL1187661
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880747EA3077-1ネイビー3L1237863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880756EA3077-1ネイビー4L1287863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880765EA3077-1ネイビーSS986851
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880774EA3077-2ワインS1037053
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880790EA3077-2ワインM1087257
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880799EA3077-2ワインL1137459
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880808EA3077-2ワインLL1187661
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880817EA3077-2ワイン3L1237863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880826EA3077-2ワイン4L1287863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880835EA3077-2ワインSS986851
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880844EA3077-8グレージュS1037053
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880860EA3077-8グレージュM1087257
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880869EA3077-8グレージュL1137459
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880878EA3077-8グレージュLL1187661
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880887EA3077-8グレージュ3L1237863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880896EA3077-8グレージュ4L1287863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880905EA3077-8グレージュSS986851
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880914EA3077-9ブラックS1037053
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880930EA3077-9ブラックM1087257
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880939EA3077-9ブラックL1137459
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880948EA3077-9ブラックLL1187661
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880957EA3077-9ブラック3L1237863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880966EA3077-9ブラック4L1287863
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
44880975EA3077-9ブラックSS986851
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする