曜日別特売

男性用ジャケット DD2654

男性用ジャケット DD2654 - セブンユニフォーム男性用ジャケット DD2654 - セブンユニフォーム男性用ジャケット DD2654 - セブンユニフォーム

次世代ニュースーツのジャケットです。
ホテル・レストランにこれから求められるキーワードとして”リラックスとホスピタリティー”の表現、”ジェンダーフリー”、製品では軽さ、ストレッチ、通気性(涼しい)、イージーケアなど、現場での不満点の多くを解消、進化した製品になりました。
生地もカッティングも一から開発、”ナチュラルフィット”というテーマのもと、色々な体型であってもよりスマートにホスピタリティーを保ち、かつ動き易いスタイルを作ることが出来ました。
吸水速乾剤の一部に廃棄するペットボトル由来の剤を使用し、少しずつですが環境配慮も心がけています。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様内ポケット(2)・背抜き仕立て混率(%)トリコット[ポリエステル100%]機能吸水・速乾・ストレッチ性別男性用内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44881088DD2654-1ネイビーS1014170
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881097DD2654-1ネイビーM1064372
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881106DD2654-1ネイビーL1114574
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881115DD2654-1ネイビーLL1164776
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881124DD2654-1ネイビー3L1214978
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881140DD2654-6トープS1014170
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881149DD2654-6トープM1064372
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881158DD2654-6トープL1114574
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881167DD2654-6トープLL1164776
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881176DD2654-6トープ3L1214978
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881185DD2654-9ブラックS1014170
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881194DD2654-9ブラックM1064372
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881210DD2654-9ブラックL1114574
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881219DD2654-9ブラックLL1164776
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881228DD2654-9ブラック3L1214978
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする