GETT
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
解像度1000cpi。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様
光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)
質量(g)
約74
ケーブル長(m)
USB:1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×61.6×36
分解能(dpi)
1000
保護等級
IP68
機能
スクロールホイール
インターフェース
USB
材質(ハウジング)
プラスチック
キー数
3
保証期間
2年
保管温度(℃)
-25~80
各種認証
EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE
動作温度範囲(℃)
-25~70
読取方式
レーザー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883529
-
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください