曜日別特売

【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210

【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 - GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 - GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 - GETT【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 - GETT

IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(TOUCH+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠

仕様キータッチカーボン材質シリコン寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2質量(g)約615接続方式有線保護等級IP68インターフェースUSB2.0キー数109(USレイアウト)保証期間2年保管温度(℃)-30~ 0ケーブル長(cm)15各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCCバックライト青色(5段階あかるさ調整)動作温度範囲(℃)0~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883547-
オープン
32,980
36,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする