ソファステップ

ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌ソファステップ - 福昌

ひっかきキズに強い特殊生地を採用したペットのための段差の昇降をスムーズにするソファステップです。
足腰を痛めやすい種類のペットや、体格が小さい、お年を召しているなどケガの心配があるペットには特におすすめです。
ペットのサイズにあわせて段差バリエーションを2段・3段・4段とご用意しました。ゆるやかな段差の端は丸みをもたせ、足先の引っ掛かりに配慮したデザインです。

付属品本体、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×81×32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883276E-127(B)4.22段
34,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
44883285E-128(BR)4.22段
34,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
44883294E-129(G)4.22段
34,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
44883310E-130(B)4.43段
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
44883319E-131(BR)4.43段
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
44883328E-132(G)4.43段
37,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
44883337E-133(B)4.654段
39,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
44883346E-134(BR)4.654段
39,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
44883355E-135(G)4.654段
39,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする