曜日別特売

ペットソファ クーナ

ペットソファ クーナ - 福昌ペットソファ クーナ - 福昌ペットソファ クーナ - 福昌

アシンメトリーなラインの背もたれは空間をスタイリッシュにデザイン。取り外しできるやわらかなクッション付きでゆっくりとくつろげます。また、ソファの背面に収納ポケット付でペットのおもちゃやおやつを収納しておくことができます。
クッションカバーは取り外して洗うことができます。

仕様納品形態:要組立(脚部取付)付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル)質量(kg)4.6耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×40.5×40.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883389E-136(B)
47,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44883398E-137(GB)
47,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする