ペットソファ コレット

ペットソファ コレット - 福昌ペットソファ コレット - 福昌

ベルベットのようにやわらかく滑らかな手触りのペット用ソファ。きれいなラウンド型の座面はペットが丸まって眠るのにもぴったりです。
取り外しができるクッションは柔らかくなめらか。クッションカバーは洗濯もできるので気持ちよくお使いいただけます。ペットの乗り降りといった動作でもソファからずり落ちない設計になっています。

仕様納品形態:要組立(脚部取付)付属品本体、クッション、脚部×4、ボルト×4、ワッシャー×4、六角レンチ、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(フランネル)質量(kg)5.35耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×63.5×35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883407E-138
47,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする